TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 固定ハンドル式
ハイグレード運搬車(固定ハンドル)946X646mm
(1件のレビュー)
当日出荷
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41113064
品番
302EBN
参考基準価格(税別)
¥40,910
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
たわみのこない堅牢な固定ハンドルです。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
仕様
固定ハンドルタイプ
自在キャスター、固定キャスター各2個
組立式
材質
マット:脱塩ビ樹脂
ハンドル表面処理:粉体塗装
耐荷重(kg)
400
荷台寸法(mm)
946×646
床面高さ(mm)
206
質量(kg)
22
トラスコ品番
336-4054
車輪径(Φmm)
130
材質(車輪)
ゴム
荷台寸法(幅)(mm)
646
ハンドル高さ(mm)
882
材質(車輪・金具)
スチール
材質(ハンドル)
スチール
組立時間
1人20分
適合ストッパー
H-300B、HTL01
荷台寸法(奥行)(mm)
946
騒音対策
あり
材質(荷台)
スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。