ハイグレード運搬車(両袖タイプ)946X646mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41113107 品番303EBN
参考基準価格(税別)¥46,480 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

進行方向に物が落ちることのない両袖固定ハンドル。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。取り替えキャスター(別売)を使いオール自在車仕様などに変更可能です。粉体塗装であるため、綺麗で環境に優しい製品です。550kgの荷物を載せても、たわまない大型補強構造内蔵天板(503EBN)です。

仕様
完成品
固定ハンドル両袖タイプ
自在キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番336-4143 種別完成品 材質マット:脱塩ビ樹脂 長さ(mm)946 幅(mm)646 質量(kg)24.4 高さ(mm)206 材質(車輪)ゴム タイプ固定ハンドル・両袖タイプ キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 材質(キャスター)スチール 均等荷重(kg)400 表面処理粉体塗装 床面高さ(mm)206 荷台寸法(幅)(mm)646 ハンドル高さ(mm)882 キャスター径(Φmm)130 材質(ハンドル)スチール 適合ストッパーH-300S、HTL01 荷台寸法(奥行)(mm)946 騒音対策あり 材質(荷台)スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする