※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
新鋭工業
新鋭工業の 鋼製小物
新鋭工業の スタイレット
スタイレット(気管チューブ挿入用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
アズワン品番
0-3201-31
注文コード
41113153
品番
大
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オートクレーブ可
材質
ステンレス
寸法(mm)
Φ3×450
有効長(mm)
340
アズワン品番
0-3201-31
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X00012000015
医薬品医療機器等法
一般医療機器