※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TDPT25092 長尺用運搬車ハンドル付き TRUSCO 41113301 TDPT25092 長尺用運搬車ハンドル付き TRUSCO 41113301 TDPT25092 長尺用運搬車ハンドル付き TRUSCO 41113301

長尺用運搬車ハンドル付き

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41113301 品番 TDPT25092
参考基準価格(税別)¥117,270 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

台車本体に最大6本のパイプハンドルで5分割可能、各種円筒物・長尺物・プレートの運搬に便利です。
パイプを差し込んで使用できるので操作方法が簡単です。
荷台面にZAM(R)鋼板を使用し、耐赤錆性(耐久性)があります。

ハンドル高さ(mm)1060 質量(kg)52.8 トラスコ品番336-5409 用途各種円筒物・長尺物・プレートの運搬。 仕様完成品/サイドハンドルタイプ 種別完成品 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム タイプサイドハンドルタイプ ブレーキ有無あり キャスター4輪(自在ストッパー付キャスター×2、固定キャスター×2) 材質(キャスター)ゴム 均等荷重(kg)250 床面高さ(mm)238 荷台寸法(mm)1300×602 荷台寸法(幅)(mm)602 キャスター径(Φmm)150 ブレーキ種類ストッパー 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) 特性長尺物搬送、耐赤錆性(耐久性) 適合ストッパー- 荷台寸法(奥行)(mm)1300 材質(荷台)高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板 ハンドルタイプサイドハンドル式 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする