長尺用運搬車本体(602X1300)全高238

商品レビューを投稿する
当日出荷 地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41113326 品番TDPT250
参考基準価格(税別)¥92,060 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

台車本体に最大6本のパイプハンドルで5分割可能、各種円筒物・長尺物・プレートの運搬に便利です。
パイプを差し込んで使用できるので操作方法が簡単です。
荷台面にZAM(R)鋼板を使用し、耐赤錆性(耐久性)があります。

荷台寸法(mm)1300×602 床面高さ(mm)238 質量(kg)37 用途各種円筒物・長尺物・プレートの運搬。 トラスコ品番336-5417 材質/仕上スチール/粉体塗装(ハンドル) 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個(完成品/平台車) 均等荷重(kg)250 荷台寸法(幅)(mm)602 ハンドル高さ(mm)- 材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ) ブレーキ種類ストッパー 特性耐赤錆性(耐久性) 適合ストッパー- 荷台寸法(奥行)(mm)1300 材質(荷台)高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする