※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SH2LNAC 鋼鉄製運搬車(エアーキャスター付)1200X636mm 緑 TRUSCO 41113493 SH2LNAC 鋼鉄製運搬車(エアーキャスター付)1200X636mm 緑 TRUSCO 41113493 SH2LNAC 鋼鉄製運搬車(エアーキャスター付)1200X636mm 緑 TRUSCO 41113493 SH2LNAC 鋼鉄製運搬車(エアーキャスター付)1200X636mm 緑 TRUSCO 41113493 SH2LNAC 鋼鉄製運搬車(エアーキャスター付)1200X636mm 緑 TRUSCO 41113493 SH2LNAC 鋼鉄製運搬車(エアーキャスター付)1200X636mm 緑 TRUSCO 41113493

鋼鉄製運搬車(エアーキャスター付)1200X636mm 緑

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41113493 品番SH2LNAC
参考基準価格(税別)¥95,000 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980

「薄く軽く強い」エアーキャスターを採用、スムーズな旋回・省音・軽量・長寿命を実現、騒音対策台車として最適です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。

仕様
完成品
固定ハンドルタイプ
自在キャスター、固定キャスター各2個
耐荷重(kg)500 荷台寸法(mm)1200×600 床面高さ(mm)226 質量(kg)35 トラスコ品番337-2677 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)872 騒音値(dB)34 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール/粉体塗装 特性軽量 適合ストッパー900-4-BAR01、HTL01 荷台寸法(奥行)(mm)1200 騒音対策あり 材質(荷台)スチール/粉体塗装
注意
※「エアーキャスター」は商品名であり、空気タイヤではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする