鋼鉄製運搬車(導電性)800X450mm グリーン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41113703 品番SH3NEGN
参考基準価格(税別)¥76,030 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

導電キャスターを採用で静電気を放出しやすくしました。

仕様
完成品
導電性自在キャスター2個、導電性固定キャスター2個
耐荷重(kg)300 荷台寸法(mm)800×450 床面高さ(mm)180 質量(kg)24 用途静電気を嫌う箇所 トラスコ品番464-7912 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム 積載荷重(kg)300 荷台寸法(幅)(mm)450 ハンドル高さ(mm)880 ストッパー別売 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール/粉体塗装 特性導電性 適合ストッパー900-2-BAR01,HTL01 荷台寸法(奥行)(mm)800 材質(荷台)スチール/粉体塗装
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする