※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SH1N 鋼鉄製運搬車 TRUSCO 41113807 SH1N 鋼鉄製運搬車 TRUSCO 41113807 SH1N 鋼鉄製運搬車 TRUSCO 41113807

鋼鉄製運搬車

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 耐荷重(kg)600 幅(mm)750 キャスター径(Φmm)200 注文コード41113807 品番SH1N
参考基準価格(税別)¥98,940 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980
この商品は耐荷重・幅・キャスター径など5種類から選べます 他の種類を見る

前角部にクッションゴムがあり安全です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。

仕様
完成品
固定ハンドルタイプ
自在キャスター、固定キャスター各2個
耐荷重(kg)600 荷台寸法(mm)1200×750 床面高さ(mm)289 質量(kg)49 グリーン トラスコ品番337-2481 種別完成品 長さ(mm)1200 幅(mm)750 材質(車輪)ゴム タイプ固定ハンドルタイプ キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 ハンドル高さ(mm)880 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)200 材質(ハンドル)スチール/粉体塗装 適合ストッパーLSH-1SET 騒音対策あり 材質(荷台)スチール/粉体塗装
注意
※SH-1N、SH-1LNにストッパーを取り付ける際は別途台座をご購入ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41113877
2021-04-23
用途:
製品運搬作業
株式会社ヤマニ 様 (製造業)

大変しっかりしていて、運搬作業に適している。作業効率UPにつながる。

対象商品:
41113843
2019-06-10
用途:
出荷作業時

丈夫で使いやすいので作業性があがります。現場で好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする