※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 固定ハンドル式
鋼鉄製運搬車ストッパー付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41113931
品番
OHN2S
参考基準価格(税別)
¥102,960
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
仕様
完成品
固定ハンドルタイプ
自在キャスター、固定キャスター各2個
荷台寸法(mm)
900×600
床面高さ(mm)
253
質量(kg)
38
トラスコ品番
308-1125
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
ゴム
荷台寸法(幅)(mm)
600
ハンドル高さ(mm)
811
材質(車輪・金具)
鋳物
均等耐荷重(kg)
本体:400、ストッパー使用時:250
材質(ハンドル)
スチール/メラミン焼付塗装
適合ストッパー
900-4-BAR01
荷台寸法(奥行)(mm)
900
ブレーキ/ストッパー
あり
材質(荷台)
スチール/メラミン焼付塗装
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません