TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 固定ハンドル式
鋼鉄製運搬車空気入タイヤ仕様(鋳物車)900×600
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41113992
品番
OH2AR
参考基準価格(税別)
¥188,970
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
空気入タイヤの仕様により路面凹凸のある場所でも容易に運搬ができます。キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
仕様
完成品
固定ハンドルタイプ
空気入タイヤ仕様
自在キャスター、固定キャスター各2個
耐荷重(kg)
272
荷台寸法(mm)
900×600
床面高さ(mm)
331
質量(kg)
43
トラスコ品番
239-1562
車輪径(Φmm)
223
材質(車輪)
ゴム
荷台寸法(幅)(mm)
600
ハンドル高さ(mm)
889
材質(車輪・金具)
鋳物
材質(ハンドル)
スチール/メラミン焼付塗装
適合ストッパー
900-4-BAR01
荷台寸法(奥行)(mm)
900
材質(荷台)
スチール/メラミン焼付塗装
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません