TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 固定ハンドル式
鋼鉄製運搬車空気入タイヤ仕様ストッパー付(鋳物車)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41114001
品番
OHN2ARS
参考基準価格(税別)
¥199,520
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
空気入タイヤの仕様により路面凹凸のある場所でも容易に運搬ができます。キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
仕様
完成品
固定ハンドルタイプ
空気入タイヤ仕様
自在キャスター、固定キャスター各2個
耐荷重(kg)
本体:272、ストッパー使用時:250
荷台寸法(mm)
900×600
床面高さ(mm)
331
質量(kg)
44
トラスコ品番
308-1192
車輪径(Φmm)
223
材質(車輪)
ゴム
荷台寸法(幅)(mm)
600
ハンドル高さ(mm)
889
材質(車輪・金具)
鋳物
材質(ハンドル)
スチール/メラミン焼付塗装
適合ストッパー
900-4-BAR01
荷台寸法(奥行)(mm)
900
ブレーキ/ストッパー
あり
材質(荷台)
スチール/メラミン焼付塗装
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません