ELC09D471F ラジアルリード型 チョークコイルインダクタ ELCシリーズ Panasonic(パナソニック) 41114089

ラジアルリード型 チョークコイルインダクタ ELCシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41114089 品番ELC09D471F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は162種類から選べます 他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 470 μH
最大直流電流 = 390mA
取り付けタイプ = ラジアル
最大直流抵抗 = 980mΩ
許容差 = ±10%
直径 = 9.5mm
高さ = 8.9mm
寸法 = 9.5 (Dia.) x 8.9mm
コア材料 = フェライト
リードピッチ = 5mm
シリーズ = ELC09D
パナソニックELC09DシリーズSMDチョークコイル. パナソニックのELC09Dチョークコイルは、高性能ピン端子インダクタです。. 小型 高Bm及び高-μフェライトコア 広いインダクタレンジ. 用途. これらのチョークコイルの主な用途は、家電、PC、FAX機器、オーディオ、VTR、CTVなどです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする