TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 固定ハンドル式
大型鋼鉄製運搬車ストッパー付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41114114
品番
OHN1S
参考基準価格(税別)
¥134,820
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
仕様
完成品
固定ハンドルタイプ
自在キャスター、固定キャスター各2個
荷台寸法(mm)
1200×750
床面高さ(mm)
298
質量(kg)
54
トラスコ品番
308-1141
車輪径(Φmm)
200
材質(車輪)
ゴム
荷台寸法(幅)(mm)
750
ハンドル高さ(mm)
856
材質(車輪・金具)
鋳物
均等耐荷重(kg)
本体:500、ストッパー使用時:230
材質(ハンドル)
スチール/メラミン焼付塗装
適合ストッパー
900-4-BAR01
荷台寸法(奥行)(mm)
1200
ブレーキ/ストッパー
あり
材質(荷台)
スチール/メラミン焼付塗装
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません