※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SHS2L ステンレス鋼板製運搬車1200X636mm TRUSCO 41114333 SHS2L ステンレス鋼板製運搬車1200X636mm TRUSCO 41114333

ステンレス鋼板製運搬車1200X636mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41114333 品番SHS2L
参考基準価格(税別)¥349,720 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用でき、綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。

仕様
完成品
固定ハンドルタイプ
自在キャスター、固定キャスター各2個
耐荷重(kg)500 荷台寸法(mm)1200×600 床面高さ(mm)226 質量(kg)39 トラスコ品番337-2774 材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304) 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ウレタン 積載荷重(kg)500 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)872 材質(車輪・金具)ステンレス(SUS304) 材質(ハンドル)ステンレス(SUS304) 適合ストッパー900-4-SUS150-BAR01 荷台寸法(奥行)(mm)1200 材質(荷台)ステンレス(SUS304)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする