TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 固定ハンドル式
ステンレス鋼板製運搬車800X486mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41114367
品番
SHS3
参考基準価格(税別)
¥231,310
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用でき、綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
仕様
完成品
固定ハンドルタイプ
自在キャスター、固定キャスター各2個
耐荷重(kg)
300
荷台寸法(mm)
800×450
床面高さ(mm)
168
質量(kg)
24
トラスコ品番
337-2758
材質
荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ウレタン
荷台寸法(幅)(mm)
450
ハンドル高さ(mm)
868
材質(車輪・金具)
ステンレス(SUS304)
材質(ハンドル)
ステンレス(SUS304)
適合ストッパー
900-2-SUS100-BAR01
荷台寸法(奥行)(mm)
800
材質(荷台)
ステンレス(SUS304)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません