※イメージ画像(コンテナは付属しておりません)

ALCART MK アルミカート MK(丸喜金属本社) 41114403 ALCART MK アルミカート MK(丸喜金属本社) 41114403

MK アルミカート

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41114403 品番ALCART
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

タイヤ幅調整機能付です。便利な簡易ブレーキ機能付です。サイドガード・フロントガードは伸縮でき、様々な荷物の大きさに対応します。

仕様
組立式
固定ハンドルタイプ
固定キャスター4個
ノーパンクタイヤ
ストッパー付(S字フック)
材質
荷台:アルミ
ハンドル:アルミ
耐荷重(kg)100 荷台寸法(mm)800〜1000×450〜650 床面高さ(mm)295 質量(kg)12 シルバー 用途工場内でのコンテナの運搬や農作業及びガーデニングなど。 トラスコ品番465-5168 種別ノーパンクタイヤ 材質(車輪)ゴム タイプ組立式、固定ハンドルタイプ、ストッパー付(S字フック) キャスター固定キャスター4個 ハンドル高さ(mm)930 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)214 組立時間1人20分 ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)アルミ
注意
※個人宅配送不可商品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41114403
2018-03-01
用途:
自宅と農地間の運搬
建設業・工事業

高齢者が利用、本体は軽くブレーキとその固定機能があり安心。サイズの変更は頻繁に行うには面倒な構造と感じた。

対象商品:
41114403
2017-11-14
用途:
農作業時
NPO法人はぴねす 様 (サービス業)

タイヤが4輪とも固定しているので、方向転換には不便。後ろ2輪がフリーの動きをしてくれる構造になっているともっといい。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする