仕様
組立式
最大メッシュ78×48mmのセキリュティ性
網付、フタ付タイプ
自在キャスター、固定キャスター各2個
材質
ハンドル表面処理:クロムメッキ仕上げ
、網:スチール(ナイロンコーティング仕上げ)
積載荷重(kg)300
荷台寸法(幅)(mm)600
荷台寸法(奥行)(mm)910
床面高さ(mm)220
ハンドル高さ(mm)890
車輪径(Φmm)130
質量(kg)24
材質(荷台)ポリプロピレン
材質(ハンドル)スチール
材質(車輪)スーパーラバーゴム
材質(車輪・金具)ナイロン
トラスコ品番457-7329
種別組立式
タイプ網付、フタ付タイプ
耐荷重(kg)300
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
金網内寸(mm)828×556×500
騒音値(dB)40
組立時間2人40分
特性最大メッシュ78×48mmのセキリュティ性
適合ストッパー300S
騒音対策あり