仕様
抵抗 = 2kΩ
パッケージ/ケース = 0805
許容差 = ±0.1%
定格電力 = 0.125W
温度係数 = ±15ppm/℃
テクノロジー = 金属皮膜
寸法 = 2 x 0.5mm
長さ = 2mm
奥行き = 1.25mm
高さ = 0.5mm
シリーズ = ERA
最小動作温度 = -55℃
最大動作温度 = +155℃
ケーススタイル = モールド
IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A. パナソニック金属フィルムERAシリーズ0805、0.125 W 0.1 % 15 ppm、0 Ω → 4.99 KΩ. パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。. 特長と利点:. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力0.125 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。