※使用例
ノーリツイス
ノーリツイスの 運搬機器
ノーリツイスの 運搬台車
ノーリツイスの 固定ハンドル式
固定ハンドル式
(1件のレビュー)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
41114604
品番
TCW30L
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ワンタッチで組み立てができ、必要のない時は折りたたんで板状として収納することができます。
荷台寸法(mm)
595×1420
質量(kg)
20
トラスコ品番
462-9001
材質
スチール
高さ(mm)
815
荷台寸法(幅)(mm)
1420
荷台寸法(奥行)(mm)
595
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません