HLAN400 ハンドリフター(バッテリー油圧式) TRUSCO 41115636 HLAN400 ハンドリフター(バッテリー油圧式) TRUSCO 41115636 HLAN400 ハンドリフター(バッテリー油圧式) TRUSCO 41115636

ハンドリフター(バッテリー油圧式)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41115636 品番 HLAN400
参考基準価格(税別)¥651,600 販売価格(税込) ¥538,780
販売価格(税別)
489,800

バッテリー残量計付です。フル充電で35回昇降できます。長寿命のバッテリーを搭載しています。

上昇時間(秒)
(無負荷時)5
(全負荷時)8
均等荷重(kg)400 テーブル寸法幅(mm)600 テーブル寸法奥行(mm)900 車輪径(Φmm)150 質量(kg)120 材質(車輪)ゴム 用途荷物の運搬・昇降や作業台など。 付属品自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個 仕様搭載バッテリー:EB35 トラスコ品番464-4417 ストローク(mm)600 オレンジ 電源単相100V(コード長さ:2m) テーブル高さ(mm)330〜930 モーターDC12V、0.7kW テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900 充電時間10 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする