※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
ハンドリフター(バッテリー油圧式・蛇腹付)
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41115821
品番
HLAN800J
参考基準価格(税別)
¥1,095,466
販売価格(税込)
¥912,780
販売価格(税別)
¥
829,800
バスケットに入れる
長寿命のバッテリーを搭載しています。バッテリー残量計付です。横からのホコリの進入を防ぎます。フル充電で35回昇降できます。
仕様
搭載バッテリー:EB35
ジャバラ付
上昇時間(秒)
(無負荷時)21
(全負荷時)30
均等荷重(kg)
800
テーブル寸法幅(mm)
600
テーブル寸法奥行(mm)
1350
車輪径(Φmm)
200
質量(kg)
220
材質(車輪)
ウレタン
用途
荷物の運搬や昇降作業など。
付属品
自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番
464-4484
材質
ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)
ストローク(mm)
840
色
オレンジ
電源
単相100V(コード長さ:2m)
テーブル高さ(mm)
400〜1240
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
600×1350
充電時間
約10
昇降方式
バッテリー油圧式(タービン油ISO-VG32使用)
注意
※ジャバラは防水仕様ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません