※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
ローリフター台車250kg(電動式)520×850mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41116013
品番
HDLHD2558P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥390,000
1回の充電(フル充電)で約50回昇降可能です。
仕様
搭載バッテリー:30A19L
マイコンインバータ制御
バッテリー残量計付
均等荷重(kg)
250
用途
荷物の運搬や昇降作業など。
付属品
自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番
464-3291
ストローク(mm)
500
質量(kg)
86
色
オレンジ
電源
単相100V(コード長さ:2m)
テーブル高さ(mm)
299〜799
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
520×850
充電時間
10
車輪径D(Φmm)
100(ゴム)
昇降方式
バッテリーボールねじ式
昇降時間(秒)
22/22
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000