※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
作業台リフター1000kg(足踏式)600×1200mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41116047
品番
HLLN1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥220,000
手押しハンドルがないため、長尺物などの作業台として使用できます。テーブルの下降は、レリーズハンドル(テーブル下降装置)で簡単に操作できます。
用途
長尺物・大物の運搬・昇降や作業台として。
付属品
自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
仕様
早送り装置:付
ストローク(mm)
840
質量(kg)
158
色
オレンジ
テーブル高さ(mm)
400〜1240
均等荷重(kg)
1000
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
600×1200
踏回数
早49/遅129
車輪径D(Φmm)
200(ウレタン)
昇降方式
足踏み油圧式(タービン油ISO-VG22使用)
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000