ケンツメディコ
ケンツメディコの 血圧計
ケンツメディコの アネロイド式血圧計
スタンド式アネロイド血圧計[加圧ポンプ・上肢台付き] No.542S
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41116066
品番
No.542S
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥49,500
販売価格(税別)
¥
45,000
バスケットに入れる
測定部位
上腕
仕様
メーター部角度調整可(2段階)
種別
送気球カバー付き
材質
メーター/ABS樹脂、スタンド/アルミ合金
質量(kg)
4.6
測定範囲
20〜300mmHg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×430×890〜1230
アズワン品番
8-7867-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B2X00021542001
医薬品医療機器等法
一般医療機器