TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
作業台リフター250kg(足踏式)500×800mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41116074
品番
HLLS250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥72,000
手押しハンドルがないため、長尺物などの作業台として使用できます。テーブルの下降は、レリーズハンドル(テーブル下降装置)で簡単に操作できます。
均等荷重(kg)
250
用途
長尺物・大物の運搬・昇降や作業台として。
付属品
自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
仕様
早送り装置:なし
トラスコ品番
454-2541
ストローク(mm)
540
質量(kg)
40
色
オレンジ
テーブル高さ(mm)
260〜800
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
500×800
踏回数
28
車輪径D(Φmm)
100(ゴム)
昇降方式
足踏み油圧式(タービン油ISO-VG22使用)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41116074
HLLS250
39854746
HLLA-S250
作業台リフター 足踏み油圧式 ハンドルレスタイプ
TRUSCO
1台
¥
74,980
税込
¥
82,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です