アネロイド血圧計[ラテックスフリー] FC-100V

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズカフ/140×370mm(スレンダーアームカフ)、140×540mm(その他)、チューブ長/700mm アズワン品番8-5561-04 注文コード41116118 品番FC-100V
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品はサイズ・アズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

ワンプッシュで容易に排気できるイージーリリースバルブを採用しています。(8-5561-01〜04のみ)イージーリリースバルブは指先で微調整ができますので、より正確な測定が可能です。

測定部位上腕 仕様専用ケース付き 材質本体/亜鉛ダイキャスト、ゴム袋/TPU(熱可塑製ポリウレタン)・PVC(塩化ビニル樹脂)、ゴム球/PVC(塩化ビニル樹脂) 測定範囲0〜300mmHg サイズカフ/140×370mm(スレンダーアームカフ)、140×540mm(その他)、チューブ長/700mm 質量(g)約380 アズワン品番8-5561-04 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039ALTXF1 適合腕周(cm)17〜28 袖口仕様ナイロン・スレンダーアームカフ 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする