昇降スタンド100kg(ガスシリンダー式チルト付)450×450

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41116135 品番SHSG10045C
参考基準価格(税別)¥83,200 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

作業者や作業用途に合わせて580〜830mmまで無段階に調整できます。天板は任意の角度で調整できます。(最大40度まで角度変更可能)天板は傷が付きにくいメラミン化粧板を使用しています。

均等荷重(kg)100 テーブル寸法幅(mm)450 テーブル寸法奥行(mm)450 車輪径(Φmm)63 質量(kg)20 材質(本体)スチール(メラミン焼き付け塗装) 材質(車輪)ゴム 用途室内での軽作業に。事務作業のサイドテーブルとして。部品の加工、梱包、組み立て検査。 トラスコ品番464-4735 ストローク(mm)250 (テーブル)ホワイト 高さ(mm)580〜830 テーブル高さ(mm)580〜830 車輪自在式(ストッパー付) (4個) テーブル寸法(幅×長さ)(mm)450×450 材質(天板)メラミン化粧 高さ調節無段階調整 昇降方式フリーロックガスシリンダ 昇降ピッチ(mm)任意
注意
※負荷時の昇降・チルト操作不可
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする