昇降テーブル120kg(ガスシリンダー式)450×900

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41116162 品番SHTG12090
参考基準価格(税別)¥133,200 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

作業者や作業用途に合わせて390〜800mmまで無段階に調整できます。天板は傷が付きにくいメラミン化粧板を使用しています。

質量(kg)28 高さ(mm)390〜800 間口(mm)450 奥行(mm)900 用途室内での軽作業に。事務作業のサイドテーブルとして。部品の加工、梱包、組み立て検査。 トラスコ品番464-4760 材質(本体)スチール(メラミン焼き付け塗装) ストローク(mm)410 (テーブル)ホワイト 車輪径(Φmm)63/100 材質(車輪)ゴム キャスター固定式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 63mm(2個) テーブル高さ(mm)390〜800 均等荷重(kg)120 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)450×900 材質(天板)メラミン化粧 高さ調節無段階調整 昇降方式フリーロックガスシリンダ 天板寸法(幅×奥行)(mm)450×900
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※負荷時の昇降操作不可※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする