スーパーFAリフター300kg電動式・蛇腹付1050×520mm

商品レビューを投稿する
47日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41116485 品番HFA300510J20
参考基準価格(税別)¥500,533 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800

伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。ジャバラで覆っているため、安全性に優れています。

昇降時間(秒)
(50Hz)19/19
(60Hz)16/16
均等荷重(kg)300 テーブル寸法幅(mm)520 テーブル寸法奥行(mm)1050 質量(kg)108 用途荷物の昇降や作業台として。 仕様ユニット:内蔵式 トラスコ品番464-4158 材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません) ストローク(mm)545 電源三相200V テーブル高さ(mm)155〜700 モーター出力(kW)0.2 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)520×1050 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度80回/時間
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする