プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の 血圧計
プロシェア(ナビス/アズワン)の アネロイド式血圧計
バイタルナビ血圧計(ラテックスフリー) LFシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
8-7093-01
注文コード
41116513
品番
LF成人用
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
耐衝撃性に優れ、75cmの高さから落としても壊れたり精度を損ないません。ゲージは360°回転するので数値が見やすく、脱着もできます。従来のゲージよりはるかに軽く、薄型のフォルムを実現
測定部位
上腕
材質
カフ/ナイロン、ゴム袋/PU(ポリウレタン)、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、ゴム球/ネオプレンゴム
色
ネイビーブルー
測定範囲
0〜300mmHg
質量(g)
約230
アズワン品番
8-7093-01
ゲージ
ウェルチ・アレン デュラショックDS44A
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B2X10011000059
カフ寸法(mm)
140×540
医薬品医療機器等法
一般医療機器