曜日別特売
HFA500812 スーパーFAリフター500kg(電動式)1200×800mm TRUSCO 41116573

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HFA500812 スーパーFAリフター500kg(電動式)1200×800mm TRUSCO 41116573
HFA500812 スーパーFAリフター500kg(電動式)1200×800mm TRUSCO 41116573
HFA500812 スーパーFAリフター500kg(電動式)1200×800mm TRUSCO 41116573

スーパーFAリフター500kg(電動式)1200×800mm

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台注文コード41116573品番HFA500812
参考基準価格(税別)¥592,000販売価格(税込)¥494,780
販売価格(税別)
449,800

伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。

用途
荷物の昇降や作業台として。
昇降時間(秒)
(50Hz)22/22
(60Hz)18/18
均等荷重(kg)500テーブル寸法幅(mm)800テーブル寸法奥行(mm)1200質量(kg)189仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4310ストローク(mm)860電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)155~1015モーター出力(kW)0.4テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×1200電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする