バイタルナビ血圧計(ラテックスフリー) LFシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番8-7093-07 注文コード41116574 品番LF小児用
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はアズワン品番など7種類から選べます 他の種類を見る

耐衝撃性に優れ、75cmの高さから落としても壊れたり精度を損ないません。ゲージは360°回転するので数値が見やすく、脱着もできます。従来のゲージよりはるかに軽く、薄型のフォルムを実現

測定部位上腕 材質カフ/ナイロン、ゴム袋/PU(ポリウレタン)、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、ゴム球/ネオプレンゴム スカイブルー 測定範囲0〜300mmHg 質量(g)約230 アズワン品番8-7093-07 ゲージウェルチ・アレン デュラショックDS44A 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10011000059 カフ寸法(mm)110×350 医薬品医療機器等法一般医療機器

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする