TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
スリムリフト(電動油圧式)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41116783
品番
HLE152007
参考基準価格(税別)
¥414,400
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
上昇時間(秒)
(50Hz)8
(60Hz)6
均等荷重(kg)
150
テーブル寸法幅(mm)
200
テーブル寸法奥行(mm)
700
質量(kg)
54
用途
組み立て作業、部品の仕分け作業。
仕様
ユニット:別置式
トラスコ品番
464-4514
ストローク(mm)
505
電源
三相200V
テーブル高さ(mm)
65〜570
モーター出力(kW)
0.4
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
200×700
電源コード(m)
4
操作方法
フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式
電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用)
使用頻度
15回/時間
注意
※テーブルの高さによって、テーブルの位置が前に出ます。(機種・高さによって異なりますが最大27mm)※若干の沈み込みは発生します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません