バイタルナビ大型アネロイド血圧計 卓上・携帯型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別スタンド型 注文コード41116863 品番No.542 NAVIS
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は種別など3種類から選べます 他の種類を見る

ノンラテックス素材のカラーゴム球を使用しています。見やすい大型・白色の目盛盤(直径14cm)です。70cmのロングチューブブラダー採用で、機能的です。上下スイング機能付で、2段階に角度調節ができます。品番:No.541 NAVISはメーターが360°回転します。

測定部位上腕 仕様組み立て式(要工具)(No.542) セット内容ナイロンカフブラダーセット(CB-140K)×1、カラー送気球(ノンラテックス)×1、マンセッター延長チューブ×1 種別スタンド型 寸法(mm)430×430×890〜1230 測定範囲20〜300mmHg 質量(g)3800 測定精度±4mmHg アズワン品番0-9635-12 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10014000002 取付可能幅(mm)丸パイプ/〜40mm、角パイプ/〜50mm 適合腕周(cm)23〜33 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする