測定部位上腕
仕様組み立て式(要工具)(No.542)
セット内容ナイロンカフブラダーセット(CB-140K)×1、カラー送気球(ノンラテックス)×1、マンセッター延長チューブ×1
種別卓上・携帯型
寸法(mm)165×220×150
測定範囲20〜300mmHg
質量(g)940
測定精度±4mmHg
アズワン品番0-9635-13
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10014000002
取付可能幅(mm)丸パイプ/〜40mm、角パイプ/〜50mm
適合腕周(cm)23〜33
医薬品医療機器等法一般医療機器