※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HLE352008 スリムリフト(電動油圧式) TRUSCO 41116932 HLE352008 スリムリフト(電動油圧式) TRUSCO 41116932 HLE352008 スリムリフト(電動油圧式) TRUSCO 41116932

スリムリフト(電動油圧式)

商品レビューを投稿する
27日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41116932 品番 HLE352008
参考基準価格(税別)¥529,200 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。

上昇時間(秒)
(50Hz)10
(60Hz)8
均等荷重(kg)350 テーブル寸法幅(mm)200 テーブル寸法奥行(mm)800 質量(kg)60 用途組み立て作業、部品の仕分け作業。 仕様ユニット:別置式 トラスコ品番464-4603 ストローク(mm)500 電源三相200V テーブル高さ(mm)100〜600 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)200×800 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用) 使用頻度15回/時間
注意
※テーブルの高さによって、テーブルの位置が前に出ます。(機種・高さによって異なりますが最大27mm)※若干の沈み込みは発生します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする