※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HDLL2589V12 テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) TRUSCO 41117641 HDLL2589V12 テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) TRUSCO 41117641 HDLL2589V12 テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) TRUSCO 41117641 HDLL2589V12 テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) TRUSCO 41117641 HDLL2589V12 テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) TRUSCO 41117641

テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 均等荷重(kg)250 ストローク(mm)600 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×900 注文コード41117641 品番HDLL2589V12
参考基準価格(税別)¥447,466 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800
この商品は均等荷重・ストローク・テーブル寸法など27種類から選べます 他の種類を見る

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。
最低位をより低くしました。
伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。
昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。
グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。

仕様
電磁ブレーキ付モーター駆動
フットスイッチ:別置式
用途荷物の昇降や作業台として。 付属品フットスイッチ(コード2m) トラスコ品番464-3631 ストローク(mm)600 質量(kg)105 電圧単相100V テーブル高さ(mm)100〜700 モーター出力(kW)0.4 均等荷重(kg)250 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×900 電源コード(m)3 テーブル寸法奥行(mm)900 テーブル寸法幅(mm)800 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度上下動15回/h 昇降時間(秒)14/14
注意
※取扱説明書に記載のある【安全上の注意事項】を守ってご使用ください。
※若干の沈み込みは発生します。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※室外、粉じんの多い場所、高温多湿、低温0℃以下でのご使用はできません。
※ジャバラの後付けはできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする