※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
均等荷重(kg)500
ストローク(mm)820
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×1200
注文コード41117851
品番HDLL50612V22
参考基準価格(税別)¥515,333
販売価格(税込)
¥428,780
販売価格(税別)
この商品は均等荷重・ストローク・テーブル寸法など35種類から選べます
他の種類を見る
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。
最低位をより低くしました。
伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。
昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。
グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。