KSK アシストリフト

商品レビューを投稿する
48日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41118287 品番ALM200R
参考基準価格(税別)¥1,592,000 販売価格(税込) ¥1,749,000
販売価格(税別)
1,590,000

ハンドルを前に押せば前進、後ろに引けば後進の簡単操作です。ハンドルを押す力でスピードを調整できます。狭い場所でも小回りよく操作できます。電気の無駄を省く「ON/OFFスイッチ」付です。重い物もラクラク運べるアシストパワーです。

仕様
電動アシスト走行式
搭載バッテリー:EB100
昇降時間(秒)
(無負荷時)10/23
(全負荷時)13/12
積載荷重(kg)200 最低位(mm)90 最高位(mm)1500 車輪径(Φmm)前輪:130固定 後輪:100自在(ブレーキ付) 質量(kg)約487 材質(本体)スチール 材質(車輪)前輪:ウレタン 後輪:ウレタン 用途荷物の昇降や運搬に。 トラスコ品番458-3752 ストローク(mm)1410 電源単相100V(コード長さ:1.5m) 全高(mm)1870 フォーク高さ(mm)90〜1500 フォーク長さL×幅W(mm)600×60 車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター2個、駆動輪:150mm車 充電時間約8時間 フォークスライド外幅(mm)126〜530 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:テラス32#) 荷重中心距離(mm)300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする