コゾウスタッカー1000kg(足踏み油圧式)高85〜1600mm

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41118384 品番TPAHL1016
参考基準価格(税別)¥436,533 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800

早送り機能をなくすことで従来品より1回のポンプを漕ぐ操作力を軽くしました。

均等荷重(kg)1000 車輪径(Φmm)前輪:74、後輪:180 質量(kg)225 材質(車輪)ウレタン 用途荷物の昇降や運搬など。 仕様手動走行式 トラスコ品番453-8200 ストローク(mm)1515 全高(mm)1975 フォーク高さ(mm)85〜1600 フォーク長さL×幅W(mm)900×150 車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個 踏回数110〜120 フォークスライド外幅(mm)325〜740 昇降方式足踏み油圧式(タービン油:ISO-VG22使用) 荷重中心距離(mm)450
注意
※重量物のため、お届け先によっては配達をお断りするか、支店止めでの対応となる場合があります。また、受け取り時はフォークリフトが必要となります。別料金にてチャーター便を手配することがございます。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
1人が参考にしています
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする