固定テープ(クリアホールド)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 41118552 品番 YB-P6060
参考基準価格(税別)¥3,350 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

透明テープですので、貼ったままで皮膚やチューブ位置・マーキングが確認できます。透明で皮膚観察が容易のため都度の貼り替えが不要となり、剥離刺激による皮膚トラブルのリスクを軽減し、時間の短縮にもつながります。正しい位置を保持できるため、鼻翼への圧迫を軽減でき、潰瘍形成のリスクを減少させます。

適合(カテーテル)16Fr以下 材質基材/PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系 寸法(mm)60×60 タイプ鼻用 テープ幅(mm)60 アズワン品番8-6230-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サージカルテープの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/surgicaltape/
2022-09-15

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする