ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 口腔ケア
ナビス(アズワン)の うがい受け
ナビキャッチ (フタ付き)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
41118726
品番
CA-C
参考基準価格(税別)
¥3,110
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
カップの曲線が頭部に密着し、寝たままの状態でも容易に使用できます。付属のフタで嘔吐物や排液の中身が見えず、臭いを外に逃がしません。
仕様
オートクレーブ可(121℃)
材質
PP(ポリプロピレン)
色
クリーム
質量(g)
130(フタ含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
198×115×88
アズワン品番
0-2227-01