竹虎
竹虎の 口腔ケア
竹虎の 口腔ケアシート
ピレン口腔ケアウェットシート 123×180
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(100枚)
注文コード
41118762
品番
005561
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥781
販売価格(税別)
¥
710
バスケットに入れる
仕様
吸盤ホルダー付き
材質
レーヨン系不織布
シートサイズ(mm)
123×180
主成分
水・エタノール・PG(湿潤剤)・キシリトール(甘味剤)・メントール(香味剤)他
香り
ミントの香り
アズワン品番
8-6867-01