※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BENP20012 コゾウリフター電動200kg(フォーク式)高71〜1200mm TRUSCO 41118831 BENP20012 コゾウリフター電動200kg(フォーク式)高71〜1200mm TRUSCO 41118831

コゾウリフター電動200kg(フォーク式)高71〜1200mm

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41118831 品番BENP20012
参考基準価格(税別)¥499,733 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800

新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。電動効率の高いボールねじ式ドライシリンダ採用しています。油圧を使用しないので油漏れがなく周囲をクリーンに保てます。

仕様
手動走行式
搭載バッテリー:30A19L
均等荷重(kg)200 車輪径(Φmm)前輪:75、後輪:125 質量(kg)79 用途荷物の運搬・昇降など。 トラスコ品番464-2384 ストローク(mm)1129 全高(mm)1521 フォーク高さ(mm)71〜1200 フォーク長さL×幅W(mm)600×60 フォークスライド外幅(mm)130〜468 昇降方式バッテリーボールねじ式 昇降時間(秒)19/19 荷重中心距離(mm)300
注意
※フォークを足にかぶせた時は最低高さが上がります。
※着店止めになる場合ございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥75,000 / 税込 ¥82,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする