BEND40012T コゾウリフター電動400kg(テーブル式)高97/1203mm TRUSCO 41118874 BEND40012T コゾウリフター電動400kg(テーブル式)高97/1203mm TRUSCO 41118874

コゾウリフター電動400kg(テーブル式)高97/1203mm

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41118874 品番BEND40012T
参考基準価格(税別)¥651,066 販売価格(税込) ¥538,780
販売価格(税別)
489,800

テーブルが脱着式ですので、フォークタイプとしても使えます。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)見やすいバッテリー残量計付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。過負荷防止バルブ付です。

仕様
手動走行式
搭載バッテリー:EB65
上昇時間(秒)
(無負荷時)10
(全負荷時)14
均等荷重(kg)400 テーブル寸法幅(mm)595 テーブル寸法奥行(mm)720 車輪径(Φmm)前輪:80、後輪:150 質量(kg)158 材質(車輪)ウレタン 用途荷物の昇降や運搬。 トラスコ品番337-3622 ストローク(mm)1106 電源単相100V(コード長さ:2m) 全高(mm)1621 テーブル高さ(mm)97〜1203 車輪前車輪:固定キャスター2個 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)595×720 充電時間約10時間 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用) 荷重中心距離(mm)350
注意
※着店止めになる場合ございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥75,000 / 税込 ¥82,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする