※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BEND60015B コゾウリフター電動600kg(フォーク式)高115/1535mm TRUSCO 41119023 BEND60015B コゾウリフター電動600kg(フォーク式)高115/1535mm TRUSCO 41119023 BEND60015B コゾウリフター電動600kg(フォーク式)高115/1535mm TRUSCO 41119023

コゾウリフター電動600kg(フォーク式)高115/1535mm

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41119023 品番BEND60015B
参考基準価格(税別)¥773,466 販売価格(税込) ¥648,780
販売価格(税別)
589,800

前車輪を大きくし、凹凸ある路面でも操作しやすくしました。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)見やすいバッテリー残量計付です。過負荷防止バルブ付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。

仕様
手動走行式
搭載バッテリー:EB65
バッテリー残量計付
上昇時間(秒)
(無負荷時)18
(全負荷時)25
均等荷重(kg)600 車輪径(Φmm)150 質量(kg)189 材質(車輪)前輪:ウレタン、後輪:ゴム 用途荷物の昇降や運搬。 トラスコ品番337-3606 ストローク(mm)1420 電源単相100V(コード長さ:2m) 全高(mm)1996 フォーク高さ(mm)115〜1535 フォーク長さL×幅W(mm)800×100 車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個 充電時間約10時間 フォークスライド外幅(mm)218〜581 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用) 荷重中心距離(mm)400
注意
※フォークを足にかぶせた時は最低高さが上がります。
※着店止めになる場合ございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥75,000 / 税込 ¥82,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする