リフトラー250

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41119163 品番250
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥263,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

自動メカニカルブレーキ(逆転防止装置)により、任意の位置で、安全停止ができます。クランクハンドルの長さは調整可能なため、軽荷重時、下降時には、短くして使用できます。フォーク幅は、調整できます。ワイヤたるみ止め機構の内蔵により、ワイヤトラブルがない安全設計です。脚やフォークなどは、作業条件に合わせて改造することができます。用途に応じ、サヤフォーク、テーブル、ローラー、吊りフック、バケット、その他、アタッチメントを組み合わせてお使いください。

仕様
手動走行式
前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター2個(フットブレーキ付)
均等荷重(kg)250 車輪径(Φmm)前輪:90、後輪:150 質量(kg)80 材質(車輪)前輪:ウレタン、後輪:ゴム 用途金型の着脱、パレットの運搬など。 トラスコ品番457-6896 ストローク(mm)1410 全高(mm)1850 フォーク高さ(mm)90〜1500 フォーク長さL×幅W(mm)600×60 回転数(ハンドル)40回 フォークスライド外幅(mm)140〜620 昇降方式手巻式 荷重中心距離(mm)300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥14,000 / 税込 ¥15,400
北海道地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする