京町産業車輌
京町産業車輌の 運搬機器
京町産業車輌の ハンドリフター(ハンドリフト 等)
KSK ハンドジブリフト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41119233
品番
LMGL150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥719,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
様々な荷物の吊り上げ、搬送に適しています。アームの首振り角度は左右に15度ずつ傾きます。アームにはフックつきギヤードトロリが標準装備されています。
仕様
手動走行式
ウエイト(40kg)付
質量(kg)
295
用途
製造業全般、特に金型の搬送。
トラスコ品番
458-4376
ストローク(mm)
600〜1930
全長(mm)
1685
全幅(mm)
690
電源
単相100V(コード長さ:1.2m)
全高(mm)
1920
均等荷重(kg)
150
使用車輪
(前輪)ジェーンゴム固定Φ200×2個、(後輪)黒ゴムストッパー付自在Φ200×2個
バッテリー
EB100
充電時間
約8
昇降方式
バッテリー油圧式(タービン油:テラス32#)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
22,000
/
税込
¥
24,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません