内容量1袋(10個)
仕様バリスタ電圧 = 270V最大AC定格電圧 = 175V最大直流定格電圧 = 225V制限電圧 = 475Vクランプ電流 = 5Aエネルギー = 11Jシリーズ = ZNR直径 = 7mm最大サージ電流 = 800A静電容量 = 90pF厚さ = 4.8mm寸法 = 7 (Dia.) x 4.8mmリードピッチ = 5mm金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径5 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量
注文コード41119278
品番ERZV05D271