大阪タイユー
大阪タイユーの 運搬機器
大阪タイユーの 運搬車輛機器
大阪タイユーの ドラム缶運搬車
カムオート 首固定2本
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41119285
品番
CAE2
参考基準価格(税別)
¥260,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
新チャック(特許)でドラム缶を確実につかみます。下部に特殊パッドを採用しドラム缶に傷がつきにくくなりました。
積載荷重(kg)
450×2本
質量(kg)
69
仕様
首固定式
トラスコ品番
456-8273
全長(mm)
862
タイプ
2本タイプ
全幅(mm)
1040
全高(mm)
730
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡しの納品時、商品の荷受けにフォークリフトのご用意が必要になります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません